大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンブラコ(ギザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12789641
品番
20X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,944
販売価格(税別)
¥
2,676
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
2.5
呼び径
M20
寸法d(mm)
19.96
寸法D(mm)
16
寸法T(mm)
4.7
寸法W(mm)
10
寸法J(mm)
11.5
寸法K(mm)
14.83
締付トルク(N・m)
237