大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンブラコ(ギザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12789650
品番
24X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,236
販売価格(税別)
¥
5,669
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
3
呼び径
M24
寸法d(mm)
23.95
寸法D(mm)
18.95
寸法T(mm)
4.7
寸法W(mm)
12
寸法J(mm)
14.65
寸法K(mm)
17.8
締付トルク(N・m)
440