24X60 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789677 24X60 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789677

HS(アンブラコ(ギザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12789677 品番 24X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,583
販売価格(税別)
6,894
長さ(mm)60 ピッチ(mm)3 呼び径M24 寸法d(mm)23.95 寸法D(mm)18.95 寸法T(mm)4.7 寸法W(mm)12 寸法J(mm)14.65 寸法K(mm)17.8 締付トルク(N・m)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする