4X20 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789790 4X20 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789790

HS(アンブラコ(ギザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 12789790 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 ピッチ(mm)0.7 呼び径M4 寸法d(mm)3.98 寸法D(mm)2.75 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)2 寸法J(mm)2.1 寸法K(mm)2.74 締付トルク(N・m)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする