大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンブラコ(ギザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
12789817
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法d(mm)
3.98
寸法D(mm)
2.75
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
2
寸法J(mm)
2.1
寸法K(mm)
2.74
締付トルク(N・m)
2.2