5X10 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789835 5X10 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789835

HS(アンブラコ(ギザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12789835 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.8 呼び径M5 寸法d(mm)4.98 寸法D(mm)3.7 寸法T(mm)2.3 寸法W(mm)2.5 寸法J(mm)2.5 寸法K(mm)3.48 締付トルク(N・m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする