大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ホソメ(P-3.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
寸法k(mm)
42
寸法ds(mm)
42
注文コード
12790605
品番
42X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,627
販売価格(税別)
¥
6,934
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・寸法ds
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
ピッチ(mm)
3
寸法t(mm)
24
寸法e(mm)
36.571
寸法b(mm)
96
寸法s(mm)
32
寸法k(mm)
42
寸法w(mm)
16.3
寸法dk(mm)
63
寸法ds(mm)
42
ねじの呼びd
M42