42X210 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790675 42X210 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790675

CAP(ホソメ(P-3.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)210 寸法k(mm)42 寸法ds(mm)42 注文コード12790675 品番42X210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,731
販売価格(税別)
11,574
この商品は長さ・寸法k・寸法dsなど73種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)210 ピッチ(mm)3 寸法t(mm)24 寸法e(mm)36.571 寸法b(mm)96 寸法s(mm)32 寸法k(mm)42 寸法w(mm)16.3 寸法dk(mm)63 寸法ds(mm)42 ねじの呼びdM42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする