大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ホソメ(P-3.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
80
寸法k(mm)
48
寸法ds(mm)
48
注文コード
12790815
品番
48X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,238
販売価格(税別)
¥
6,580
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・寸法ds
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
3
寸法t(mm)
28
寸法e(mm)
41.131
寸法b(mm)
108
寸法s(mm)
36
寸法k(mm)
48
寸法w(mm)
17.5
寸法dk(mm)
72
寸法ds(mm)
48
ねじの呼びd
M48