48X90 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790831 48X90 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790831

CAP(ホソメ(P-3.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)90 寸法k(mm)48 寸法ds(mm)48 注文コード12790831 品番48X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,620
販売価格(税別)
6,927
この商品は長さ・寸法k・寸法dsなど73種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 ピッチ(mm)3 寸法t(mm)28 寸法e(mm)41.131 寸法b(mm)108 寸法s(mm)36 寸法k(mm)48 寸法w(mm)17.5 寸法dk(mm)72 寸法ds(mm)48 ねじの呼びdM48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする