6X120 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793308 6X120 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793308

HS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12793308 品番 6X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,256
販売価格(税別)
2,960
長さ(mm)120 寸法t(mm)1欄 2/2欄 3.5 寸法s(mm)3.08 ピッチP(mm)1 寸法dp(mm)4 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする