大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(アンスコ(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12793466
品番
12X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
6.14
寸法e(mm)
6.863
ねじの呼びd
M12
寸法re(mm)
12