アドテック
アドテックの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アドテックの モバイルバッテリー/充電器
アドテックの AC充電器
Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ホワイト & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12793508
品番
APD-A065AC-WK50-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ホワイト & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット。
付属品
マルチプラグケーブル 1.2m 1本
色
ホワイト
出力(W)
65W
ポート数
USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz