アドテック
アドテックの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アドテックの モバイルバッテリー/充電器
アドテックの AC充電器
Power Delivery対応 AC充電器 Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12793526
品番
APD-A065AC-WP3-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Power Delivery対応 GaN AC充電器/USB Type-A 1ポート Type-Cポート/ホワイト & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。
出力(W)
65W
ポート数
USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
付属品
Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本
色
ホワイト
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz