大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12794708
品番
10X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法t(mm)
(a)4/(b)6
寸法e(mm)
5.723
寸法s(mm)
5.14
ピッチP(mm)
1.5
寸法dp(mm)
7
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
(a)(全長12以下のとき)2.75/(b)5.3
ねじの呼びd
M10