大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12794821
品番
14X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
(a)4.8/(b)8
寸法e(mm)
6.863
寸法s(mm)
6.14
ピッチP(mm)
2
寸法dp(mm)
10
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
(a)(全長16以下のとき)3.8/(b)7.36
ねじの呼びd
M14