20X65 HS(ボウサキ 大阪魂 12795049 20X65 HS(ボウサキ 大阪魂 12795049

HS(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12795049 品番 20X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,096
販売価格(税別)
1,905
長さ(mm)65 寸法t(mm)(a)8/(b)12 寸法e(mm)11.429 寸法s(mm)10.175 ピッチP(mm)2.5 寸法dp(mm)15 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 寸法z(mm)(a)(全長25以下のとき)5.3/(b)10.36 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする