大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12795076
品番
20X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,961
販売価格(税別)
¥
2,692
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法t(mm)
(a)8/(b)12
寸法e(mm)
11.429
寸法s(mm)
10.175
ピッチP(mm)
2.5
寸法dp(mm)
15
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
(a)(全長25以下のとき)5.3/(b)10.36
ねじの呼びd
M20