大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12795128
品番
24X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,354
販売価格(税別)
¥
3,958
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
(a)10/(b)15
寸法e(mm)
13.716
寸法s(mm)
12.212
ピッチP(mm)
3
寸法dp(mm)
18
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
(a)(全長30以下のとき)6.3/(b)12.43
ねじの呼びd
M24