24X80 HS(ボウサキ 大阪魂 12795207 24X80 HS(ボウサキ 大阪魂 12795207

HS(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12795207 品番 24X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,100
販売価格(税別)
5,545
長さ(mm)80 寸法t(mm)(a)10/(b)15 寸法e(mm)13.716 寸法s(mm)12.212 ピッチP(mm)3 寸法dp(mm)18 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 寸法z(mm)(a)(全長30以下のとき)6.3/(b)12.43 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする