大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12795259
品番
8X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥795
販売価格(税別)
¥
723
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法t(mm)
(a)3/(b)5
寸法e(mm)
4.583
寸法s(mm)
4.095
ピッチP(mm)
1.25
寸法dp(mm)
5.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
(a)(全長10以下のとき)2.25/(b)4.3
ねじの呼びd
M8