日本コネクト工業
日本コネクト工業の 電子部品(オンボード)
日本コネクト工業の 機構部品(電子部品)
日本コネクト工業の 機構部品(電子部品)その他関連用品
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ピン数(ピン)
3
注文コード
12795985
品番
LD200-3P-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ピン数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
インシュレータ:PPSorLCPBlack
ピッチ(mm)
2.0
使用温度範囲(℃)
-45〜+150
寸法L(mm)
3.4
寸法d(mm)
1.9
耐電圧
AC500Vrms 1min
定格電流(A)
2
適合サイズ
リード:Φ0.48〜0.42/Φ0.0189"〜0.0165"
絶縁抵抗(MΩ)
500/min
接触抵抗(mΩ)
15/max
ピン数(ピン)
3
寸法f(mm)
0.51
材質(スリーブ)
Brass,Au plating over Ni
材質(コンタクト)
Copper Alloy, Au plating over Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
製品図面(0.02MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540