日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の パーツ/デコレーション材料
日本紐釦貿易の その他パーツ/材料
SSレザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
12796274
品番
MINI-BASIC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
3色各1枚入(アイボリー・ブラック・ブラウン)
材質
表地:ポリウレタン100%、基布:ポリエステル100%
色
ベーシック
寸法(cm)
約45×40