日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の ショルダー
エンボス加工ショルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック×金具:アンティークゴールド
注文コード
12796789
品番
MAW60-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合成皮革
幅(mm)
15
色
ブラック×金具:アンティークゴールド
長さ(cm)
調整可能:108〜130