3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UG1209-7002 スタイリンレザーペイント DecoArt 12797805 UG1209-7002 スタイリンレザーペイント DecoArt 12797805

スタイリンレザーペイント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(59mL) 注文コード 12797805 品番 UG1209-7002
参考基準価格(税別)¥1,248 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

レザー用水性アクリルペイント。耐久性があり滑らかな仕上がりです。レザー製品のリメイクやデコに最適。水性で安全無害なアクリルペイント。柔軟性があり、割れたり剥がれたりしにくい。上品なサテン調の仕上がり。

ホワイト 容量(mL)2oz/59 塗り面積(m2)0.8 適合材革、合皮、布、木、キャンバス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-16
用途:
バッグのリペア
その他業種

紺色のバッグの傷隠しに買いました。思ってたよりも色が馴染み、満足しています。茶色のソファのレザーは、素材のせいか馴染みにくいですが、ツヤが出て満足しています。

対象商品:
12797884
2023-07-17
用途:
革製品へのペイント
その他業種

とても綺麗な色でサラッとしていて伸びもよく塗りやすかったです。乾くのも結構早くて作業しやすいです。他の色も購入しましたがどれも綺麗でした。

対象商品:
12797866
2023-07-17
用途:
革製品へのペイント
その他業種

他の色も購入しましたがどれも綺麗な色合いで、イエローも沈まないイエローカラーでハッキリした色合いで良いです。

対象商品:
12797839
2023-07-17
用途:
革製品へのペイント
その他業種

とても発色の良い赤色で、ビビッドで綺麗な色です。他の色も購入しましたがどれも綺麗な色合いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする