大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カーWHS(TKS(ヒラサキHS(TKS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1袋(55個)
注文コード
12799565
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄 2/2欄 3.5
寸法s(mm)
3.08
寸法dp(mm)
4
ねじの呼び
M6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径