LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 耐衝撃
LOCTITE高機能瞬間接着剤4210
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×20g)
注文コード
12799659
品番
20973
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性
耐熱性
色
黒
タイプ
耐衝撃耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55〜120
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
23〜27
粘度(mPa・s)
110〜210
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.2L
固着時間(秒)
90〜150
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。