大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カーWHS(TKS(ヒラサキHS(TKS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
12799730
品番
8X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
1欄 3/2欄 5
寸法s(mm)
4.095
寸法dp(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径