LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用瞬間接着剤
LOCTITE強力瞬間接着剤496
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×20g)
注文コード
12799765
品番
25640
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。
主な用途
主に金属
用途
ミニュチュアベアリング、家電製品のつまみ、釣具ガイド
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜80
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
20〜30
粘度(mPa・s)
70〜120
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.2L
固着時間(秒)
20〜40
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。