1.7X5 HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12799836 1.7X5 HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12799836

HS(ナガイ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14個) 注文コード 12799836 品番 1.7X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 寸法e(mm)0.803 寸法s(mm)0.711 寸法t1(mm)0.7 寸法t2(mm)1.5 ピッチP(mm)0.35 寸法dp(mm)0.8 ねじの呼びdM1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする