34390 LOCTITE高機能瞬間接着剤411 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12799878

LOCTITE高機能瞬間接着剤411

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10本×20g)
内容量1箱(10本×20g)注文コード12799878品番34390
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐熱性が要求されるアプリケーションに適した汎用性接着剤です。優れた耐衝撃性とはく離性です。

特性耐熱性、耐衝撃性、はく離性透明タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4000~8000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30951752
2024-09-11
用途: 真鍮同士の固定用として
都築工芸

ハンマーで叩くなどきつい衝撃を加えると外れますが、
通常の使用環境では十分な強度がありました。
貼り合わせに6、7秒ほど動かす余裕があるので、固定時に調整のゆとりがあり良いです。
脱脂をしっかりすれば比較的にどの箇所で使っても強度が安定しているので、信頼感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする