LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
LOCTITE強力瞬間接着剤424
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×50g)
注文コード
12799887
品番
35491
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
EPDM、SBRゴムを強力に接着します。低粘度の4348は後浸透接着が可能です。
主な用途
特殊ゴム用
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜80
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
18〜26
粘度(mPa・s)
70〜110
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
固着時間(秒)
15〜30
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。