LOCTITE 248

(17件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×19g) 注文コード 12799914 品番 37773
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。
嫌気性の接着剤です。

主成分嫌気性樹脂 青(蛍光性有) 使用温度範囲(℃)-55〜150(目安) 適合規格NSF/ANSI61、CFIA 破壊トルク(Nm)20 固着時間(分)10 養生時間固着10分/最終強度24時間 用途ねじのゆるみ止め 仕様中強度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)8〜32/- 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.19kg 主なワーク3次元形状
化学物質安全性参考資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07069571
2022-03-01
用途:
機械のメンテナンス
製造業

液漏れの心配が無く、工具箱に常備できるのでとても扱いやすいです。性能にも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07069571
2019-11-07
用途:
製品取付

液体タイプと比べて使い勝手が非常に良い。キャップをしていても空気が触れているところ?が固まってしまいその部分は使用できなくなってしまうことがある。固まらない保管方法があるなら知りたい。

3人が参考にしています
対象商品:
07069571
2019-08-13
用途:
機械のメンテナンス時

たまに無いと困るのだが、液体では 工具箱の中で漏れていたりと厄介だが、その点、重宝しています。
量は少しでいいので安価なものがあると助かります。

対象商品:
07069571
2017-11-08
用途:
作業機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

液体のネジロック剤と比較して垂れる心配が無いことが良い。
液体ネジロック液には樹脂を侵す物も多く、塗布後に垂れることで極小のクラックができる心配があるが、この製品にはその心配が無い事が一番重要。
客先でのメンテナンスには必ず入れていく。
スティック糊の形状だが、ペンタイプがあればより使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
07069571
2017-06-14
用途:
車・バイク・のメンテナンス
製造業

車・バイクのメンテナンスでは液状より、こちらが便利です。
付けすぎや、保管ミスでこぼすことがありません。
もう少しお値段が安ければ5★です。

対象商品:
07069571
2016-02-26
用途:
ラジコンのメンテ作業

液体に比べて汚れも少なく使いやすい。
性能的にも要求を満足します、工具箱には必須です!

1人が参考にしています
対象商品:
07069571
2016-01-11
用途:
脱着の頻度が少ない振動の多い箇所のネジ全般
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて利用させていただきます
リップクリームのような使い方で垂れ落ちも無く使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
07069571
2015-12-22
用途:
機械組み立て時のねじゆるみ止め

やや高価ですが、信頼性の高い有名ブランドの商品だけに、性能的には満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする