LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本×20g)
注文コード
12799975
品番
41814
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途
金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。
色
淡黄色透明
使用温度範囲(℃)
-55〜110
主成分
シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm
2
)
19
粘度(mPa・s)
100〜250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
35〜45
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。