曜日別特売
79040 LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800000

79040 LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800000
79040 LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800000
79040 LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800000
79040 LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800000
79040 LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800000
79040 LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800000
79040 LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800000

LOCTITE ガスケットリムーバー 79040

(9件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(12本×420mL)
内容量1箱(12本×420mL)注文コード12800000品番79040
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。
アルミニウム面で使用しても腐食しません。
プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。
特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
金属部品に新たにガスケットを付けるための下準備としての既存のガスケットの削り落としとサンダー仕上げが不要になります。

用途
成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に
成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336467
2023-06-19
用途: 交換部品
株式会社M-TEC自動車・二輪車・自転車関連業

良く剥がれます。作業効率上がります。保護メガネをつけて使います。

対象商品 : 02336467
2021-02-16
用途: ロックタイト648の剥離に。
農・林・水産業

軸とプーリーにロックタイト648を塗布しており、それを剥がすために、購入した。塗布後すぐに溶けてきて、すぐに剥離してよかった。量が多いため、量が少ない商品があるとよいと思います。

対象商品 : 02336467
2018-12-07
用途: 取外したネジについたねじロックの除去

ねじロックのついた部分に吹き付けて放置しておく
と古いロック剤が浮き上がってきます。説明書には10分以上とありましたが、10分で全てはとりきれませんでした。時間があったので1日たっぷり漬けた状態にしておくと、ほとんどが浮き上がって取りやすくなります。

対象商品 : 02336467
2017-11-10
用途: ネジロック剤の除去作業
その他業種

ネジロック剤を施したビスの再利用のために、古いネジロック剤の除去に使用しました。塩化メチルを使用しているため、取り扱いには注意が必要ですが、フォーム状の泡になるので、周囲に飛び散らず良かったです。説明書には5-10分放置とありましたが、1-2分で柔らかくなりました。
ただ、柔らかくはなりますが粘性が残るので完全に除去するにはワイヤーブラシ等が必要になります。すごく強力だったので、塩素フリータイプでも良かったかも知れません。

対象商品 : 02336467
2016-09-11
用途: 液体ガスケットの除去

エンジン、ミッションのオーバーホール時の液体ガスケットの除去に使用しました。以前に使用していたLOCTITE ガスケットリムーバー7200より強力で、液体ガスケットがみるみる分解されていくのがわかります。しかし、あまりに強力すぎるのか塗装まで剥離されてしまいました。ミッション等の塗装無しの部分で使用するには文句なく星5つですが、塗装面への使用は注意が必要です。塗装が剥がれた部分は外観上問題ないところなのでそのまま使用しました。

対象商品 : 02336467
2016-10-13
用途: 固着部分を外す時

もう少し値段が下がれば、ありがたいです。

対象商品 : 02336467
2016-02-09
用途: バイクの整備

エンジンのオーバーホールに使用しました、スクレーパーではがしきれないガスケットも、きれいに処理できました。

2016-10-26
用途: バイクのエンジンのガスケット
サービス業

これ詐欺か?全く取れない!評価もよく値段もそれなりなのに手順も間違いなく行っているが・・・全くとれない!ワコーズのリムーバーを使用中なくなってしまい、同じものを頼もうと思ったが欠品中で値段も評価もそこそこのものを作業を止め購入にしたが全くの丸損。購入のこの1本だけが欠陥品なのか?使用法を間違っている訳ではない。とにかく話にならん!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする