メイン画像

263-250 LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800210 263-250 LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800210 263-250 LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800210 263-250 LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800210 263-250 LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800210

LOCTITE 263

(34件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×250mL) 注文コード 12800210 品番 263-250
参考基準価格(税別)¥160,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。

液色 容量(mL)250 粘度(mPa・s)400〜600 質量(g)320 用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 使用温度範囲(℃)-55〜180 破壊トルク/脱出トルク(Nm)33/33 推奨ねじ径M25以下 危険等級V 固着時間(分)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2500mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
仕事で使用
有限会社有田製作所 様

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

対象商品:
34933543
2024-02-15
用途:
ウレタン物をくっつける時
サービス業

接着力がよいです。
使い勝手もよく重宝しております。

対象商品:
34696164
2022-03-22
用途:
農機機械の修理時
株式会社北陸近畿クボタ 様

手ごろな大きさで使いやすいです。頻繁に使う訳ではないのですがリピーターです。

1人が参考にしています
対象商品:
34933543
2022-04-07
用途:
ねじの緩み防止
製造業

緩み防止の効果については、これからになります。
常時携行できるサイズで助かりました。

対象商品:
34933543
2021-11-24
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

ハーレーの整備に使っています。古い車種なので振動でボルトが緩みます。これを使っている場所はバッチリ緩みません。

2人が参考にしています
対象商品:
34933543
2021-12-23
用途:
車の整備

DIYで行いました
整備仕様書にも記載されており、抜群の信頼性です。

対象商品:
34933543
2021-11-28
用途:
ゆるみ止め、腐食防止。
青葉商事 様

型番だけで覚えている場合問題ないのですが、大き目の文字で強力度合いなど表示されると助かります。

対象商品:
34933543
2021-09-16
用途:
ねじの固定
東洋化学設備工業株式会社 様

使いやすく、固定力も結構強く、容量も適度なので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする