高機能瞬間接着剤 410

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×20g) 注文コード 12800350 品番 410-20
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。

用途
不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。
主な用途ゴム、金属、プラスチック 特性耐衝撃、耐熱 仕様高粘度型 タイプ耐衝撃・耐熱タイプ 使用温度範囲(℃)-55〜100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)1700〜5000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL せん断強度(N)22 固着時間(秒)60〜120(22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37043772
2019-05-17
用途:
今回、クーラーボックスの留め金が破損した為、既製品があいましたので使用しました。

この瞬間接着剤は、黒色していて、粘土がちょっと緩めのため液がこぼれてしまう。黒色で手につくと消えないため、無色にできないのか?

対象商品:
37043772
2016-02-29
用途:
金属とアクリルを接着

液の色が真っ黒です。
間違って塗ると、すごく目立ちます。
メーカーサイトで60〜120秒で固着すると
確認してましたが、それ以上、3分くらい
かかったような感じがします。
固着後はしっかりと固定されました。
耐衝撃性を考慮して選んだのですが、
ちょっと接着剤の選定ミスをした感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする