2.6X2.5 3カ-B HS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12800430 2.6X2.5 3カ-B HS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12800430

3カ-B HS(アンスコ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(35個) 注文コード 12800430 品番 2.6X2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2.5 ピッチ(mm)0.45 寸法t(mm)1欄 1.2/2欄 2 寸法e(mm)1.454 寸法s(mm)1.3 ねじの呼びM2.6 寸法dz(mm)1.2 寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする