8X25 3カ-B HS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12800868 8X25 3カ-B HS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12800868

3カ-B HS(アンスコ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 12800868 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)1欄 3/2欄 5 寸法e(mm)4.583 寸法s(mm)4.095 ねじの呼びM8 寸法dz(mm)5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする