※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×100g)
注文コード
12800964
品番
415-100
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。
スピード接着が可能です。
用途
主にプラスチック、ゴム。
電子部品。
おもちゃ。
釣具。
リード線。
スピーカー。
ダンパー。
材質
主成分:シアノアクリレート系
色
透明
使用温度範囲
-55〜80℃
容量(g)
100
粘度
900〜1500mPa・s
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
30〜60
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ