※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
はめ合い用接着剤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
12801068
品番
640-250
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
色
緑
容量(mL)
250
質量(g)
320
使用温度範囲(℃)
-55〜175
液色
緑
粘度(mPa・s)
450〜750
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2500mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。
主なワーク
3次元形状