1.6X2 HS(ナガイ(クボミ 大阪魂 12801525 1.6X2 HS(ナガイ(クボミ 大阪魂 12801525

HS(ナガイ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18個) 注文コード 12801525 品番 1.6X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2 レンチサイズ(mm)0.7 寸法t(mm)1欄(l寸2以下のとき) 0.7/2欄 1.5 寸法e(mm)0.803 寸法s(mm)0.711 ピッチP(mm)0.35 寸法dz(mm)0.8 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする