2X6 HS(ナガイ(クボミ 大阪魂 12801699 2X6 HS(ナガイ(クボミ 大阪魂 12801699

HS(ナガイ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(82個) 注文コード 12801699 品番 2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 レンチサイズ(mm)0.9 寸法t(mm)1欄(l寸2.5以下のとき) 0.8/2欄 1.7 寸法e(mm)1.003 寸法s(mm)0.889 ピッチP(mm)0.4 寸法dz(mm)1 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする