大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ナガイ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1袋(78個)
注文コード
12801787
品番
2.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
レンチサイズ(mm)
1.3
寸法t(mm)
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
寸法e(mm)
1.427
寸法s(mm)
1.27
ピッチP(mm)
0.45
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M2.5