3X12 HS(ナガイ(クボミ 大阪魂 12801891 3X12 HS(ナガイ(クボミ 大阪魂 12801891

HS(ナガイ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(105個) 注文コード 12801891 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 レンチサイズ(mm)1.5 寸法t(mm)1欄(l寸2.5以下のとき) 1.2/2欄 2 寸法e(mm)1.73 寸法s(mm)1.5 ピッチP(mm)0.5 寸法dz(mm)1.4 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする