大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(HOEI(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1袋(36個)
注文コード
12802329
品番
2.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法e(mm)
1.427
寸法s(mm)
1.295
ピッチP(mm)
0.45
寸法dp(mm)
1.5
寸法df(mm)
おねじの谷の径
ねじの呼びd
M2.5