はく検電器LE-A
ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
静電気実験セットSE-1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12802380
品番
B10-1121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容
B10-1170はく検電器LE-A、B10-1030発電棒GB-3N、B10-1132電気振り子EP-S、[発電棒:エボナイト棒/ガラス棒/塩ビ棒/毛皮(静電気実験用)/絹布]
厚さ(mm)
0.001〜0.002(はく:はく検電器)
直径(Φmm)
50(集電板:はく検電器)、85(台:電気振り子)
高さ(mm)
215(電気振り子)
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×135(びん:はく検電器)