5X35 ステンHS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂 12802609 5X35 ステンHS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂 12802609

ステンHS(HOEI(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 12802609 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 寸法e(mm)2.87 寸法s(mm)2.56 ピッチP(mm)0.8 寸法dp(mm)3.5 寸法df(mm)おねじの谷の径 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする