巨大だるまおとし

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12804017 品番75205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,500
販売価格(税別)
31,364

ビッグサイズのだるまおとし
材質:ナイロン・ウレタン・ABS・PP・PVC。サイズ:頭:Φ300×320mm、ボディ:Φ300×160mm、ハンマー:長さ650mm。セット内容:本体×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。 セット内容本体×1 材質ナイロン・ABS・PP/RVC 寸法(cm)66×34×53 包装形態PE袋・ネット/ダンボール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
高齢者と障がい者交流事業
桑原コミュニティセンター 様 (サービス業)

高齢者との交流事業活用、楽しみであり、町民の文化祭及びサロン事業にも利用活用予定。ストレス解消効果あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする