8X25 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804377 8X25 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804377

3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 長さ(mm)25 注文コード12804377 品番8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)2.6 寸法s(mm)5.14 寸法k(mm)4.4 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする